{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Producentbetegnelse | 1182C | |
| Indhold | 25 stk. | |
| Beskrivelse formular | flad | |
| Diameter | 180 mm | |
| Holdeskive | Vulkanfiber | |
| Drevmaskine | vinkelsliber | |
| Diameter, hul | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Fiberskive | |
| Slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 80 mesh | |
| Egnet til materiale | støbegods; stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % | |
| 3M-kornstørrelse | CER |
| Artikelnummer | 566463 80 | |
| EAN/GTIN | 068060670908 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |