Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Slibeskive (CER) Purple Grain Easy, ⌀ 125 mm, Korn: 36

Art.-nr.: 566357 36

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566357 36
EAN/GTIN 4027497150922
Producentnummer FY6M105061
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskive med selvslibende keramiske slibekorn (CER) og integreret glasfiberforstærket støtteskive. Aggressiv slibning af en fiberskive kombineret med en lamelslibeskives rolige gang og fordelagtige brugstid.

Anvendelse:

Anvendelse på flader og kanter.