{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
| ⌀ discurilor | 125 mm | |
| Granulaţie | 36 | |
| ⌀ găurii | 22,23 mm | |
| Disc purtător | Disc suport din ţesătură din fibre de sticlă | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
| Unghi de aşezare recomandat | 5-15 grad | |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
| Tip produs | Disc de şlefuire |
| Cod articol | 566357 36 | |
| EAN / GTIN | 4027497150922 | |
| Număr producător | FY6M105061 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |