Flapskive SLTflex (CER), holder M14 60

Art.-nr.: 566312 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    82,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    69,06  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå med udragende lameller
  • Gevind: M14
  • optimeret til materiale: INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SLTflex
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå med udragende lameller
Skive-⌀ 115 mm
Gevind M14
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566312 60
EAN/GTIN 4027497550586
Producentnummer A272711506070

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

De seglformede lameller (patenterede) er radialt forbundet med den meget faste kerne af glasfiberarmeret kunststof. Konstruktionen uden plade giver mulighed for, at lamellerne kan rage ekstremt meget ud. Meget høj belægningstæthed. M14 gevindholder, spændemøtrik ikke nødvendig.
Keramiske korn (CER) med slibeaktiv dæklagsbinding til krævende drift.

Anvendelse:

Til bearbejdning af svært tilgængelige steder, konturslibning og til bortslibning af hjørnesvejsninger. Lamellernes lange overhøjde muliggør blød slibning.