Disque à lamelles SLTflex (CER), support M14 60

Réf.: 566312 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,36 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: <0,1
  • Forme: En oblique avec lamelles en saillie
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SLTflex
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
Teneur en fer, en soufre et en chlore <0,1 %
Forme En oblique avec lamelles en saillie
⌀ disque 115 mm
Filetage M14
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566312 60
EAN / GTIN 4027497550586
Réf. fabricant A272711506070

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les lamelles falciformes (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la partie sans plateau, les lamelles sont fortement en saillie. Garnissage très dense. Taraudage M14, aucun écrou de serrage nécessaire.
Grain de céramique (CER) avec liant superficiel à effet abrasif pour utilisation difficile.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès, les contours et le ponçage extérieur de soudures d’angle. Les lamelles en saillie plus longues permettent une abrasion douce.