Flapskive 769F, glasfiberskive flad 120

Art.-nr.: 565511 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 120
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565511 120
EAN/GTIN 5902658113369
Producentnummer 52010

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kornblanding med præcisionsformede keramiske korn giver høj slibeeffekt og lang standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver med kraftfulde vinkelslibere.