{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Plato de tejido de vidrio | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Denominación del fabricante | 769F | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 565511 120 | |
| EAN / GTIN | 5902658113369 | |
| Número del fabricante | 52010 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |