MM ET11/8H4R10CF-8T08H IC908 Udskiftelige toriske fræsehoveder i massivt hårdmetal med 20°/30° helixvinkel, ulige stigning og centralt kølehul til vibrationsreducerende efterbearbejdning.

Art.-nr.: 5623449
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5623449
EAN/GTIN 7291075357639
Producentnummer 5623449
L-nummer L24060 194

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 11 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, antal skærekanter (NOF) 8, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Swirl vinkel (FHA) 25 grader
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 82 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle