ECAI-H3R 625-1.0/1.8C12CF IC08 Pindfræsere i massivt hårdmetal med forskellig spiral, variabel stigning og 2, 3, 4 og 5xD aflastet hals til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622958
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622958
EAN/GTIN 7291075276602
Producentnummer 5622958
L-nummer L24180 1961

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimalækvivalent 0,625″, skæredybde maksimum (APMX) 1″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 3-1/2, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,12″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter tolerance: H6
  • Decimalækvivalent: 0,625″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 40 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,87″

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle