ECAI-H3R 1.0-1.5/3.0C09CF IC08 Pindfræsere i massivt hårdmetal med forskellig spiral, variabel stigning og 2, 3, 4 og 5xD aflastet hals til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622954
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622954
EAN/GTIN 7291075276565
Producentnummer 5622954
L-nummer L24180 1950

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC) 1 ″, decimal ækvivalent 1 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1-1/2″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 5 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Hjørneradius (RE): 0,09″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter tolerance: H6
  • Decimalækvivalent: 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 40 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 3″

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle