Stabile spændekæber, fladt design

Art.-nr.: 562016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 562016
EAN/GTIN 4020772022952
Producentnummer 562016
L-nummer L30090 895
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stabile spændekæber, fladt design, med præcis prismevejledning.
Basisenhed: Hærdet stål.
Spændebakker: Case-hærdet stål.
Spændekæberne kan drejes, med glat side til bearbejdede emner og rillet side til rå spændeflader.

Egenskab:

  • Rille: 12
    14
    16
    18
  • B1: 19
  • B2: 65
  • C: 6
  • E: 12
  • H min.: 20 mm
  • H maks.: 60 mm
  • H1: 30
  • H2: 40
  • L1 maks.: 177
  • L2: 113
  • L4: 29
  • SW: 16
  • F1*: 8
    15
    20
    28kN
  • F2*: 1,2
    2,2
    3,0
    4,2kN
  • Md: 20
    40
    45
    60 Nm
  • Vægt: 3020 g