• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabilspannbacken, flache Bauart

Artikel-Nr.: 562016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 562016
EAN / GTIN 4020772022952
Herstellernummer 562016
L-Nummer L30090 895
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stabilspannbacken, flache Bauart, mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.

Merkmal:

  • Nut: 12
    14
    16
    18
  • B1: 19
  • B2: 65
  • C: 6
  • E: 12
  • H min.: 20 mm
  • H max.: 60 mm
  • H1: 30
  • H2: 40
  • L1 max.: 177
  • L2: 113
  • L4: 29
  • SW: 16
  • F1*: 8
    15
    20
    28 kN
  • F2*: 1,2
    2,2
    3,0
    4,2 kN
  • Md: 20
    40
    45
    60 Nm
  • Gewicht: 3020 g