Tør slibeskive 100x35x20mm 11V9 51B151C75B53BG

Art.-nr.: 561391
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibetallerken

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 561391
EAN/GTIN 9003175613915
Producentnummer 561391

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plade- og kopskiver i CBN kornstørrelsesområdet B181 - B91. Sammenlignet med konventionelle korund skiver har CBN skiver betydeligt mindre slid og en højere dimensional nøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 11V9 KONISK SLIBEBEHOLDER
  • Kornstørrelse: 151
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 2 - 10
  • Mål (D x D x H): 100 x 35 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 35 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Tør og våd slibning
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive fremstillet af stål og HSS

Materiale:

Hærdet stål med høj legering
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet