SD D1.25-H125D-SP11 IC908 Udskiftelige T-not-fræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 5607649
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie T-SLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607649
EAN/GTIN 7291075312386
Producentnummer 5607649
L-nummer L24060 132

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 0,433 ″,skæredybde maksimum (CDX) 0,394″ ,skærediameter (DC) 1,238″ ,fløjttælling (NOF) 8 ,samlet længde (OAL) 0,269″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,433″
  • Hjørneradius (RE): 0,016″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,394″
  • Skærediameter (DC): 1,238″
  • Skærebredde (med uret): 1/8″
  • Diameter af monteringshul (D1): 0,283″
  • Fløjtetælling (NOF): 8
  • Samlet længde (OAL): 0,269″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Fra samme serie "T-SLOT" Se alle