HSS-bimetall-hullesav med høj ydeevne, 16 mm

Art.-nr.: 56061016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56061016
EAN/GTIN 4022668610168
Producentnummer 56061016
L-nummer L60010 7368

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Konstant tandafstand med 6 tænder / tommer
  • Stor skæredybde på 41 mm
  • Ideel til skæring af tynde materialer
  • Fremragende skæreydelse i plader af jern, kobber og ikke-jernholdige metaller / aluminium og støbejern
  • God skæreydelse i hårdt og blødt træ, plast, Rigipspaneler og andre byggematerialer
  • Opretter fine, glatte snit
  • Meget lav tendens til at blive fanget i uregelmæssige overflader eller ark

Egenskab:

  • Tænder pr. tomme: 6
  • Diameter (mm): 16 mm
  • Vægt: 30 g