{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 6 mm | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; INOX | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560600 125X6 | |
EAN/GTIN | 9003172228600 | |
Producentnummer | 222860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive Basic* „2 i 1” 125X6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.081 styk på lager
Fra
1
stk.
19,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.678 styk på lager
Fra
1
stk.
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 | 20-30 |
maks. omdrejningstal | 12.200 | 12.200 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
Skive-⌀ | 125 | 125 |
Slibemiddelforkortelse | A | A |
Specifikation | A30-BF | A30Q-BF |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |