{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 6 mm | |
⌀ Disco | 125 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560600 125X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228600 | |
Codice del produttore | 222860 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mola abrasiva per sgrossatura Basic* “2 in 1” 125X6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
780 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 | 20-30 |
Numero massimo giri | 12.200 | 12.200 |
Velocità periferica massima | 80 | 80 |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Specifica | A30-BF | A30Q-BF |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |