HCC D1.0-R.156-QF IC908-platter med 2 skærekanter (fuldt effektive) til afstikning, slotting, boring og undersænkning

Art.-nr.: 5604825
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604825
EAN/GTIN 7291075193572
Producentnummer 5604825
L-nummer L23970 137

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indeksable skær, skæredybde maksimum (APMX) 0,579 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,213 tommer, Indsæt bredde (W1) 1 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,156″
  • Skærekant effektiv længde (LE): 0,579″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,579″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 grader
  • Indsatstykkelse (s): 0,213″
  • Indsatsbredde (W1): 1″
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle