HCC D.50-R.063-QF IC908-platter med 2 skærekanter (fuldt effektive) til afstikning, notstikning, boring og undersænkning

Art.-nr.: 5604431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604431
EAN/GTIN 7291075193510
Producentnummer 5604431
L-nummer L23970 134

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indeksable skær, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,319 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,102 tommer, Indsæt bredde (W1) 1 / 2 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,063″
  • Skærekant effektiv længde (LE): 0,319″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,319″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 grader
  • Indsatstykkelse (s): 0,102″
  • Indsatsbredde (W1): 1/2″
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle