HCC D.62-R.031-QF IC908-platter med 2 skærekanter (fuldt effektive) til afstikning, notstikning, boring og undersænkning

Art.-nr.: 5604298
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604298
EAN/GTIN 7291075193497
Producentnummer 5604298
L-nummer L23970 121

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indeksable skær, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,406 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,133 tommer, Indsæt bredde (W1) 5 / 8 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,031″
  • Skærekant effektiv længde (LE): 0,406″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,406″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 grader
  • Indsatstykkelse (s): 0,133″
  • Indsatsbredde (W1): 5/8″
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle