Låsesmedsvinkel 150 mm 100 mm

Art.-nr.: 56036002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, kort ben 100 mm
Bredde, korte ben 30 mm
Tykkelse, korte ben 5 mm
Længde, langt ben 150 mm
Bredde, lange ben 30 mm
Tykkelse, lange ben 5 mm
Produkttype værkstedsvinkel
Materiale stål
Tykkelse materiale 5 mm
Overflade forzinket
Vægt 0,18 kg
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56036002
EAN/GTIN 4022668360025
Producentnummer 56036002
L-nummer L60010 6604
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Uden stop
  • Fremstillet af stål; Galvaniseret overflade
  • Til enkle rette- og ridsningsopgaver inden for metalbearbejdning, tinsmedearbejde osv.

Egenskab:

  • Tykkelse: 5
  • Benlængde 2: 100 mm
  • Benlængde 1: 150 mm
  • Længde mm (L): 100 mm
  • Vægt: 180 g
  • Bredde mm (b): 105 mm