Ángulo de cerrajería 150mm 100mm

N.º do artigo: 56036002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Carro de taller

Identificação e classificação

Número do artigo 56036002
EAN/GTIN 4022668360025
Número do fabricante 56036002
Número L L60010 6604
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Sin parar
  • De acero; Superficie galvanizada
  • Para trabajos sencillos de enderezado y trazado en metalistería, hojalatería, etc.

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de la pierna 2: 100 mm
  • Longitud de la pierna 1: 150 mm
  • Longitud mm (L): 100 mm
  • Peso: 180 g
  • Anchura mm (b): 105 mm