Stansejern, 4 mm

Art.-nr.: 56035204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56035204
EAN/GTIN 4022668352044
Producentnummer 56035204
L-nummer L60010 6722

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til stansning eller fremstilling af pakninger og tætningsringe
  • Stærk, smedet form, rør (skærende del) bare
  • Let konisk på indersiden for at fjerne udskæringerne
  • I henhold til din 7200 A.

Egenskab:

  • Diameter (mm): 4 mm
  • Længde [mm): 100 mm
  • Nr.: 35204
  • Vægt: 40 g