{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddelforkortelse | A | |
| Specifikation | A30S-BFX | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Skivebredde | 8 mm | |
| Skive-⌀ | 230 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
| optimeret til materiale | Stål | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
| Produkttype | Skrubslibeskive |
| Artikelnummer | 560250 230X8 | |
| EAN/GTIN | 9003170054294 | |
| Producentnummer | 5429 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |