• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Slipskiva PREMIUM*** 230X8 mm

Article no.: 560250 230X8

Select article variation and quantity

skiv-⌀×skivbredd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: Stål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30S-BFX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 8 mm
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 6 600 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 560250 230X8
EAN / GTIN 9003170054294
Manufacturer number 5429
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv grovslipskiva för stål. Mycket lång utslitningstid vid hög slipeffekt.
Fe-, S- och CI-halt > 0,1%. Inte lämplig för rostfritt stål,
  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Specifikation:

A30S-BFX.