Spændtrådsklipper 40° L.650mm max. skærekapacitet 40HRc8mm²

Art.-nr.: 56020255
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 56020255
EAN/GTIN 4022668015444
Producentnummer 56020255
L-nummer L60010 7548
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Kan justeres trinløst
  • Endestop med ekstra stor bufferzone
  • til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til DIN 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på 1570 N / mm² (HRc 48)
  • med 40° forskudte knive, til afskæring af fremspringende spændingsledninger på betonvægge

Egenskab:

  • Skæreydelse 48 HRc: 7 mm²
  • Skæreydelse 40 HRc: 8 mm²
  • Skæreydelse 19 HRc: 9 mm²
  • Længde mm (L): 650 mm