• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Řezačka napínacích drátů 40° D.650mm max. řezná kapacita 40HRc8mm²

Artiklové číslo: 56020255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56020255
EAN / GTIN 4022668015444
Číslo výrobce 56020255
L-číslo L60010 7548
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Infinitely adjustable
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • for commercially available reinforcing steel III + IV according to DIN 488 - strength approx. 550 N / mm² - as well as for prestressing steel and tempered steel wire up to a strength of 1570 N / mm² (HRc 48)
  • with 40° cranked blades, for cutting protruding tension wires on concrete walls

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 48 HRc: 7 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 8 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 9 mm²
  • Length mm (L): 650 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku