Stop med justeringsskrue til nr. 14700

Art.-nr.: 56014720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udførelse justerbar
Nyttehøjde min. 35 mm
Nyttehøjde maks. 105 mm
Dobbeltsidet stop ja
Vægt 0,2 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56014720
EAN/GTIN 4022668013891
Producentnummer 56014720
L-nummer L60010 6689
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Dybdestop kan justeres fra 35-105 mm

Egenskab:

  • egnet til nej.: 14700
  • Vægt: 200 g