APKR 1003PDR-HM IC28 Højpositiv platte til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer

Art.-nr.: 5600611
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5600611
EAN/GTIN 7291075038798
Producentnummer 5600611
L-nummer L23910 99

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 11,2 mm, skærtykkelse (S) 3,76 mm, skærbredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,76 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2