WNMG 06T308-VL IC908 Dobbeltsidet trigon-platter med spånformer til bearbejdning af meget varmebestandige legeringer og ventiler af rustfrit stål. Legeringer og ventiler i rustfrit stål

Art.-nr.: 5592402
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5592402
EAN/GTIN 7291075172409
Producentnummer 5592402
L-nummer L23950 1617

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner VL, Hjørneradius (RE) 0,8 mm, Skærlængde (L) 6,52 mm, Diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer VL
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere