Sletfile − Original-Arkansas (hvid), korn 8000 100X6 mm

Art.-nr.: 558750 100X6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,14  DKK / styk
  • fra 10 styk
    100,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Arkansas-quarzit
Korn 8.000
Finhedsgrad polering
Form flad
Bredde 6 mm
Længde 100 mm
Farve hvid
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558750 100X6
EAN/GTIN 4037073002286

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Natursten (Original-Arkansas) af meget finkornet kvarsit, meget kantstabil. Til meget fine overflader og gratfri slibning. Korn 5000 (forslibning), korn 8000 (polering).

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, afstrygning og rejfning af værktøjer og værktøjsskær. Til efterbehandling af boringer, flader og kanter inden for formfremstilling. Også til forbedring af overfladen, til justering og polering. Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Bemærk:

Begrænset tilførsel af olie øger standtiden og slibeeffekten.