• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedras de acabado originarias de Arkansas (blanca), grano 8000 100X6 mm

Número de artículo: 558750 100X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,61 € / Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Cuarcita Arkansas
Tamaño de grano 8.000
Grado de finura Pulido
Forma plano
Anchura 6 mm
Longitud 100 mm
Color blanco
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558750 100X6
EAN / GTIN 4037073002286

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.

Nota:

Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.