Sletfile − siliciumkarbid (grøn) 150X16G

Art.-nr.: 558635 150X16G
Rabat
80,91 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    57,22  DKK 80,91 DKK / styk
  • fra 10 styk
    47,68  DKK 67,42 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 100
Finhedsgrad grov
Form rund
Bredde 16 mm
Længde 150 mm
Farve grøn
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558635 150X16G
EAN/GTIN 4260496531211

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til hårdmetal, jernfrie metaller, glas, keramik, porcelæn. Et materiale med stor hårdhed og udpræget selvskærpende effekt.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.