Obtahovací kámen − karbid křemíku (zelený), kulatý, Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti: 150X16G

Artiklové číslo: 558635 150X16G
Sleva
277,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    130,00 CZK 277,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    108,00 CZK 231,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená
Průměr 16 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Obtahovací pilník
Tvar kulatá
Brusiva Karbid křemíku
Zrnitost 100
Stupeň jemnosti hrubé
Použití Stahování; Zkosení
Vhodné pro materiály keramika; kov; porcelán
Celková délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558635 150X16G
EAN / GTIN 4260496531211
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícovaní a leštění.
Pro tvrdokov, neželezné kovy, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s vysokou tvrdostí a výrazným efektem samoostření.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.