Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 558205 40
Pris pr. 1 styk (DKK 27,84 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    8,49 DKK / 1 styk
    (DKK 27,84 / 1 Metre)
  • fra 100 stykker
    7,06 DKK / 1 styk
    (DKK 23,15 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.485 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZK713X
Producentbetegnelse ZK713X
Indhold 1 stk.
Form flad
Slibemiddel, bredde 13 mm
Slibemiddel, længde 305 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale støbegods; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558205 40
EAN/GTIN 4018875383841
Producentnummer 738384
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
X-lærred (robust) til høj slibeeffekt på stationære maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.