Slibebånd, normal korund (A) KK711X, 50×2000 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 558100 40
Pris pr. 1 styk (DKK 21,97 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    43,94 DKK / 1 styk
    (DKK 21,97 / 1 Metre)
  • fra 10 stykker
    36,62 DKK / 1 styk
    (DKK 18,31 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK711X
Indhold 1 stk.
Form lige
Slibemiddel, bredde 50 mm
Slibemiddel, længde 2.000 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Slibemiddelunderlag Tekstil
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale aluminium; støbegods; træ; stål
Materialegruppe multimateriale
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558100 40
EAN/GTIN 4018875083796
Producentnummer 708379
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.
Robust X-lærred til effektiv materialefjernelse på stationære slibemaskiner.

Anvendelse:

Universelt anvendelig på alle gængse materialer: Stål, ikke-jernholdige metaller, støbegods, aluminiumslegeringer, træ.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.