Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711X, 50×2000 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 558100 40
Kaina už vieną 1 vnt. (3,39 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,78 € / 1 vnt.
    (3,39 € / 1 Metre)
  • Nuo 10 vienetai
    5,65 € / 1 vnt.
    (2,83 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma ties.
Šlifavimo priemonės plotis 50 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 2 000 mm
Pavaros mechanizmas stacionarios šlifavimo staklės
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Serija KK711X
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; ketus; mediena; plienas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558100 40
EAN / GTIN 4018875083796
Gamintojo numeris 708379
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
Tvirtas X audinys dideliam medžiagos kiekiui nuimti šlifavimo staklėmis.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.