Slibebånd, normal korund (A) KK711T, 10×330 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 558011 60
Pris pr. 1 styk (DKK 19,82 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    6,54 DKK / 1 styk
    (DKK 19,82 / 1 Metre)
  • fra 100 styk
    5,45 DKK / 1 styk
    (DKK 16,52 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK711T
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 10 mm
Slibemiddel, længde 330 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Slibemiddelunderlag Tekstil
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale aluminium; støbegods; træ; stål
Materialegruppe multimateriale
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558011 60
EAN/GTIN 4018875613467
Producentnummer 761346
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.
Kornstørrelse 40 - X-lærred (robust). Kornstørrelse 60 til 180 - T-lærred (robust-fleksibelt) med specialfleksning. Optimal til anvendelse på håndførte slibemaskiner.

Anvendelse:

Universelt anvendelig på alle gængse materialer: Stål, ikke-jernholdige metaller, støbegods, aluminiumslegeringer, træ.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.