Schleifband Normalkorund (A) KK711T, 10×330 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 558011 60
Rabatt
1,03 €
Preis pro 1 Stück (2,18 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,72 € 1,03 € / 1 Stück
    (2,18 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    0,60 € 0,86 € / 1 Stück
    (1,82 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 819 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
1 St.
Schleifmittel Breite
10 mm
Schleifmittel Länge
330 mm
Antriebsmaschine
Bandmaschinen
Schleifmittelunterlage
Gewebe
Serie
KK711T
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifband
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
60 Mesh
geeignet für Material
Aluminium; Guss; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe
Multimaterial
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max.
0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558011 60
EAN / GTIN 4018875613467
Herstellernummer 761346
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Körnung 40 - X-Gewebe (robust). Körnung 60 bis 180 - T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung. Optimal für den Einsatz auf handgeführten Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.