Sandpapir, sæt, 50 stk. Huller, 14 stk., Korn: 80

Art.-nr.: 557630 80
Sæt pris 50 styk (DKK 71,29 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 50 stk.
Beskrivelse formular flad
Slibemiddel, bredde 115 mm
Slibemiddel, længde 280 mm
Holdeskive papir
Drevmaskine excentersliber
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Papir
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 14
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale træ; træ; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557630 80
EAN/GTIN 4018875919392
Producentnummer 782931
Producent/ansvarlig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, sejt E-papir bestrøet med korund. Meget høj rivestyrke.
Til fastklemning på rystepudser.

Anvendelse:

Slibning af metal og hårdt træ.