Beskrivelse:
Push-stang strammer med grøn håndtag, med lille kantet base. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelse 2 og 3. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål. Lejesteder fedtsmurte. Håndgrebet kan drejes i alle vinkler i forhold til bunden. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.
Egenskab:
- Størrelse: 5
- F1: 4,5kN
- F2: 4,5kN
- Trykskrue: M12x50
- Vægt: 880 g
- Størrelse: 5
- A: 16,0
- B min.: 41,5
- B maks.: 81,5
- D: 8,5
- E: 50
- H: 30
- H1: 129,5
- Afstand: 40
- Min. HW: 30
- HW maks.: 50
- K: 15,5
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158,0
- M: 29,0-46,0
- M2: M24x1,5
- N: 65
- P: 35