Descripción:
Tensor de barra de empuje con empuñadura verde, con pequeña base angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. La palanca de mano se puede girar en cualquier ángulo con respecto a la base. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.
Característica:
- Tamaño: 5
- F1: 4,5 kN
- F2: 4,5 kN
- Tornillo de sujeción: M12x50
- peso: 880 g
- Tamaño: 5
- A: 16,0
- B min: 41,5
- B max.: 81,5
- D: 8,5
- E: 50
- H: 30
- H1: 129,5
- Carrera: 40
- HW min.: 30
- HW máx.: 50
- K: 15,5
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158,0
- M: 29,0-46,0
- M2: M24x1,5
- N: 65
- P: 35