Skub stangstrammer med grøn håndtag

Art.-nr.: 557534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557534
EAN/GTIN 4020772009946
Producentnummer 557534
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push-stang strammer med grøn håndtag, med lille kantet base. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelse 2 og 3. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål. Lejesteder fedtsmurte. Håndgrebet kan drejes i alle vinkler i forhold til bunden. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M 8x35
  • Vægt: 445 g
  • Størrelse: 3
  • A: 12,0
  • B min.: 37,0
  • B maks.: 69,0
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108,0
  • Afstand: 32
  • Min. HW: 22
  • HW maks.: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127,5
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30