Beschreibung:
Schubstangenspanner mit grünem Handgriff, mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Merkmal:
- Größe: 3
- F1: 2,5 kN
- F2: 2,5 kN
- Andrückschraube: M 8x35
- Gewicht: 445 g
- Größe: 3
- A: 12,0
- B min.: 37,0
- B max.: 69,0
- D: 6,5
- E: 30
- H: 25
- H1: 108,0
- Hub: 32
- HW min.: 22
- HW max.: 35
- K: 13,0
- L1: 140,0
- L2: 22
- L3: 127,5
- M: 29,5-42,5
- M2: M20x1,5
- N: 60
- P: 30