FCP 104 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568087
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568087
EAN/GTIN 7291075299212
Producentnummer 5568087
L-nummer L24050 440

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, skærekantdiameter (DC) 10,4 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 10,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 4,87 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 10,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,7 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,4 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 2,89 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,17 mm
  • Krave længde (LPR) 4,87 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle