• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Slibevifter Fiber/lærred, fin, Hoved-⌀×hovedbredde: 30X20mm

Art.-nr.: 554930 30X20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    38,50 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    32,09 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
412 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 280 / 240
Finhedsgrad fin
Hoved-⌀ 30 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 7.500 min-1
maks. omdrejningstal 14.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554930 30X20
EAN/GTIN 4062406272319
Producentnummer 554930 30X20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, forstærkes fiberstoffets slibeeffekt. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.