CaraFin Diamant-polerskiver, sæt, 5 dele D151 µm

Art.-nr.: 553985 D151
Rabat
251,06 DKK
Sæt pris 5 styk (DKK 28,91 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Slibemiddelforkortelse D
Skive-⌀ 32 mm
Anbefalet omdrejningstal 2.000 min-1
Poleringstrin Førpolering
Farve rosa
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553985 D151
EAN/GTIN 4062406300517

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med monokrystallinsk diamant. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.
Blødt PU-underlag til konturfast bearbejdning.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder. Optimal tilpasning til konturer.

Anvendelse:

Udførelse af poleropgaver med højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer uden polerpasta.
Ideelt egnet til brug i kombination med mikroslibesystemer nr. 078140 og 078150. Anbefalet omdrejningstal 2000 min-1.
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
    Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven