CBN-slibestifter galvanisk B126 4 mm

Art.-nr.: 552650 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: CBN

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse CBN
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 4 mm
Hovedlængde 4 mm
Samlet længde 45 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552650 4
EAN/GTIN 4045197157232

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med CBN-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til alle hærdede, sejhærdede og højtlegerede ståltyper.
Anbefalede periferihastigheder: CBN tør 15-25 m/s, CBN våd 20-40 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.
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
    Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven