XCMT 10R-303003-MG IC808G Vendeplatter til DR-MF multifunktionsværktøj med 2 skærekanter til indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 5522276
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5522276
EAN/GTIN 7291075347722
Producentnummer 5522276
L-nummer L23940 1965

Betegnelse

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.34 mm, Gesamtlänge (OAL) 10.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.34 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10.5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Se alle