Filtpolerstift skaft-⌀ 3 mm SP0610

Art.-nr.: 552100 SP0610
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    18,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
604 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad middel
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Anbefalet periferihastighed 5 m/s - 10 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552100 SP0610
EAN/GTIN 4045197803870

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærke filtpolerstifter med middelhård, utroligt formstabilt filt.

Anvendelse:

Til for- og højglanspolering af forslebne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

Bemærk:

Filtpolerstifter skal anvendes i forbindelse med slibe- og polerpasta som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 −10 m/s.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven